EATON MANIFACTURING - EAO216536 M22-IY1 CUST. 1 FORO GIALLO NERO/GIALLO - 216536

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 1
Colore del coperchio della custodia - Giallo
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082165369
Codice prodotto
EAO216536
Cod. produttore
216536
Produttore
EAO
Numero di elementi di comando:
1
Colore del coperchio della custodia:
Giallo
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
80 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
56 mm
Larghezza:
72 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
13