EATON MANIFACTURING - EAO216547 M22-E6 PIASTRA INCASSO 6 FORI, ALU - 216547

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 6
Diametro delle aperture - 22 mm
Materiale - Alluminio
Larghezza - 237 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082165475
Codice prodotto
EAO216547
Cod. produttore
216547
Produttore
EAO
Numero di elementi di comando:
6
Diametro delle aperture:
22 mm
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
237 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
72 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13
Piastra da incasso Ø 22



