EATON MANIFACTURING - EAO230064 DILM95-XSP(400V50HZ,440V60HZ) BOBINA CON - 230064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 440...440 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015082300647
Codice prodotto
EAO230064
Cod. produttore
230064
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
400...400 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
440...440 V


