AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO240764 BFZ-OTT-6/198 PORTA TRASP Q.PARETE 6X33 - 240764

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO240764 BFZ-OTT-6/198 PORTA TRASP Q.PARETE 6X33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta parziale

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082407643

Codice prodotto

EAO240764

Cod. produttore

240764

Produttore

EAO

Modello:

Porta parziale

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

710 mm

Altezza:

1025 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

35 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Stahlblechtür mit Sichtfenster für Aufputzgehäuse, polyesterpulverbeschichtet, weiß RAL 9016; 33 Teilungseinheiten pro Reihe, 6 Reihen