AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO248291 Z-USD/230 BOB. DI MINIMA TENSIONE 230V R - 248291

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO248291 Z-USD/230 BOB. DI MINIMA TENSIONE 230V R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Installabile su dispositivo di tipo - Universale

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082482916

Codice prodotto

EAO248291

Cod. produttore

248291

Produttore

EAO

Numero di contatti NO:

1

Installabile su dispositivo di tipo:

Universale

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

0 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

1

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

0 A

Funzione:

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione:

AC

Bobina di sgancio di minima tensione ritardato 0,4 s.