EATON MANIFACTURING - EAO248301 Z-FW/050 MOD. AUS. PER TEST DIFF. 0,5A - 248301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore differenziale
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 0 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082483012
Codice prodotto
EAO248301
Cod. produttore
248301
Produttore
EAO
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore differenziale
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
0 V
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
0 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
sì
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
0
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
0 A
Funzione:
Unità di controllo
Tipo di tensione:
AC


