AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO248334 Z-S/3S INTERRUTTORI 16A 3 NA - 248334

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO248334 Z-S/3S INTERRUTTORI 16A 3 NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore di comando

  • Numero di contatti NO - 3

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082483340

Codice prodotto

EAO248334

Cod. produttore

248334

Produttore

EAO

Funzione di commutazione:

Interruttore di comando

Numero di contatti NO:

3

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

240 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

0 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Potere di interruzione:

20 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Larghezza in numero di moduli:

1

Lampada:

Altri

Portalampada:

Altri

Potenza max lampada:

0 W

Profondità di incasso:

80 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Iscrizione:

Altri

Apparecchio di comando, funzione: 3 NA, corrente nominale d'impiego 16A, tensione nominale d'impiego 230/400V​ AC, resistenza al corto circuito 10kA, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC 60669, VDE 0632