AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO265847 NZMB2-4-A125 INT.AUT.4P 125A 25KA N AL 1 - 265847

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO265847 NZMB2-4-A125 INT.AUT.4P 125A 25KA N AL 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 25 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 100...125 A

  • Tensione nominale - 440...440 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082658472

Codice prodotto

EAO265847

Cod. produttore

265847

Produttore

EAO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

125 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

25 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

100...125 A

Tensione nominale:

440...440 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

0...0 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

6...10 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico di potenza, secondo IEC/EN60947-2, con collegamenti a vite, montaggio a vite, ui 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, sganciatore termico regolabile​ Ir​ =​ 0.8​ –​ 1​ ×​ In, sganciatore magnetico regolabile Ii = 6 – 10 × In e sganciatore magnetico regolato in modo fisso Ii come limitatore, accessori disponibili: moduli contatti ausiliari, sganciatore di tensione, modulo di comando a distanza, accessori per il montaggio, tecnica di collegamento