AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO266112 LS-11/P EL.CUST.PLAST.PERNO A ROT.1NA+1N - 266112

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO266112 LS-11/P EL.CUST.PLAST.PERNO A ROT.1NA+1N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66/IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi metrico

  • Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082661120

Codice prodotto

EAO266112

Cod. produttore

266112

Produttore

EAO

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino con rotella

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Funzione di commutazione:

Contatto ad azione lenta

Numero di contatti NC:

1

Larghezza del sensore:

31 mm

Numero di contatti NO:

1

Lunghezza del sensore:

33.5 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

61 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Diametro del sensore:

0 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di comando:

Pulsante con rotella (azionamento verticale)

Uscita elettronica:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.8 A

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.3 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

IEC EN 60947-5-1, alto grado di protezione IP66, apparecchio universale, sistema modulare, possibilità d'impiego anche nei circuiti di sicurezza mediante azionamento a corsa forzata e contatti ad apertura positiva. Semplice tecnica di montaggio, le testemotrici possono essere posizionate in tutte e 4 le direzioni e applicate a scatto con innesto a baionetta, in modo semplice, rapido e sicuro. Sono realizzate con tecnica di Cage-Clamp o morsetto a vite e disponibili con custodia di metallo o di plastica,adatto per elettronica secondo IEC/EN 61131-2