EATON MANIFACTURING - EAO266129 LS-XRLA40 LEVA A LUNGH.REG.ROT.D40MM PLA - 266129

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
4015082661298
Codice prodotto
EAO266129
Cod. produttore
266129
Produttore
EAO
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella regolabile
Testa motrice per interruttori di posizione LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, alto grado di protezione IP66, apparecchio universale, sistema modulare, semplice tecnica di montaggio le teste motrici possono essere posizionate in tutte e 4 le direzioni e applicate a scatto con innesto a baionetta, in modo semplice, rapido e sicuro.


