AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO266133 LS-XS ASTA FLESSIBILE CUST.PLASTICA - 266133

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO266133 LS-XS ASTA FLESSIBILE CUST.PLASTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Asta con molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082661335

Codice prodotto

EAO266133

Cod. produttore

266133

Produttore

EAO

Tipo di elemento di controllo:

Asta con molla

Testa motrice per interruttori di posizione LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, alto grado di protezione IP66, apparecchio universale, sistema modulare, semplice tecnica di montaggio, le teste motrici possono essere posizionate in tutte e 4 le direzioni e applicate a scatto con innesto a baionetta, in modo semplice, rapido e sicuro. Non utilizzare l'azionamento ad asta flessibile per le funzioni di sicurezza, utilizzare soltanto in combinazione con un contatto a scatto