EATON MANIFACTURING - EAO266721 +NZM4-XT SG. GUASTO VERSO TERRA 3P - 266721

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Corrente nominale di guasto - 630...1600 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Ritardo massimo di risposta - 1000 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015082667214
Codice prodotto
EAO266721
Cod. produttore
266721
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale di guasto:
630...1600 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Ritardo massimo di risposta:
1000 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tempo di ritardo regolabile:
sì