AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO266793 +NZM3-4-XKRO SET ATTACCHI POST. SUP. 4P - 266793

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO266793 +NZM3-4-XKRO SET ATTACCHI POST. SUP. 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082667931

Codice prodotto

EAO266793

Cod. produttore

266793

Produttore

EAO

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: la sigla aggiuntiva e iltipo comprendono collegamenti per un solo lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. O = montato superiormente. U = montato inferiormente. Utilizzabile per NZM3(-4)1, PN3(-4), N3(-4)