AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO266843 NZM4-4-XKR SET ATTACCHI POSTERIORI 4P - 266843

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO266843 NZM4-4-XKR SET ATTACCHI POSTERIORI 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082668433

Codice prodotto

EAO266843

Cod. produttore

266843

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Terminale / Morsetto di connessione

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Compatibile con: piastra di collegamento NZM4...-XKM... o allargate NZM4-...-XKV... Utilizzabile per NZM4(-4)1, N4(-4)