AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO272483 TR-G3/18 TRAFO CAMPANELLI 18 VA 230/4-8- - 272483

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO272483 TR-G3/18 TRAFO CAMPANELLI 18 VA 230/4-8-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 4 V

  • Corrente secondaria 1 - 2 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli

  • Tensione secondaria 2 - 8 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082724832

Codice prodotto

EAO272483

Cod. produttore

272483

Produttore

EAO

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

4 V

Corrente secondaria 1:

2 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanelli

Tensione secondaria 2:

8 V

Adatto per montaggio modulare:

Corrente secondaria 2:

2 A

Corrente max. di uscita:

0 A

Montaggio superficiale:

Potenza max. di uscita:

0 W

Tensione secondaria 3:

12 V

Installabile a incasso:

no

Max. dissipazione di potenza:

0 W

Corrente secondaria 3:

1.5 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

36 mm

Lunghezza:

55 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

90 mm

Protezione termica:

Protezione corto-circuito:

Trasformatore campanello con avvolgimenti separati secondo EN 61558, set di montaggio a incasso come accessorio (piastra di montaggio, coprimorsetti)