EATON MANIFACTURING - EAO274190 DILM250-S/22(220-240V50/60HZ) CONT.132KW - 274190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 132 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 429 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015082741907
Codice prodotto
EAO274190
Cod. produttore
274190
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
132 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
429 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
110 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
149 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...240 V
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
250 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
200 A


