EATON MANIFACTURING - EAO274196 DILM400-S/22(220-240V50/60HZ) CONT.200KW - 274196

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 200 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 612 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015082741969
Codice prodotto
EAO274196
Cod. produttore
274196
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
200 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
612 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
160 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Terminali per sbarra
Potenza di esercizio nominale NEMA:
223 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...240 V
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
400 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
296 A


