AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO280914 P5-125/V/SVB 3P 125A MAN. G/R - 280914

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO280914 P5-125/V/SVB 3P 125A MAN. G/R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 45 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082809140

Codice prodotto

EAO280914

Cod. produttore

280914

Produttore

EAO

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

125 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

45 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Interruttore generale/sezionatore di potenza ON/OFF secondo IEC/EN 60947-3, 690 V, grado di protezione frontale IP65, maniglia rossa con corona di blocco gialla lucchettabile con 3 lucchetti i sezionatori di potenza P5 si contraddistinguono per la struttura compatta e robusta. L'azionamento manuale agisce direttamente sui contatti che sono ad apertura positiva. L'azionamento manuale agisce direttamente sui contatti che sono ad apertura positiva.