EATON MANIFACTURING - EAO281634 E-PKZ01-G CUST ISOL CON MEMBR PROT INCAS - 281634

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per arresto di emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015082816346
Codice prodotto
EAO281634
Cod. produttore
281634
Produttore
EAO
Modello:
Montaggio a incasso
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
90 mm
Profondità:
115 mm
Altezza:
129 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri