AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO284231 XSFB0404 BASE + TESTATA XEL 425L 400P - 284231

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO284231 XSFB0404 BASE + TESTATA XEL 425L 400P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 245 mm

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Con piastra di montaggio - no

  • Resistenza agli urti - IK10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082842314

Codice prodotto

EAO284231

Cod. produttore

284231

Produttore

EAO

Materiale:

Acciaio

Altezza:

245 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Staccato:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

0

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

0 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

5000 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

1000 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

4000 N

Telaio di base, XSFB • Comprende la parte di fondo e superiore della struttura e il profilo blu di finitura • Basi di L=425 mm idonee per strutture vano cavi esterne