AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO284237 XSFB0804 BASE + TESTATA XEL 800L 400P - 284237

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO284237 XSFB0804 BASE + TESTATA XEL 800L 400P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 250 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082842376

Codice prodotto

EAO284237

Cod. produttore

284237

Produttore

EAO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

800 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Staccato:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

0

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

0 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

5000 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

1000 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

4000 N

Gerüstrahmen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet, Breite 800mm, Tiefe 400mm, RAL 7035