AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO284394 M22-WLKV-R SEL. A V LUM ROSSO - 284394

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO284394 M22-WLKV-R SEL. A V LUM ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082843946

Codice prodotto

EAO284394

Cod. produttore

284394

Produttore

EAO

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Rosso

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Con anello frontale:

Als Ergänzung zur klassischen Wahltaste, bietet die Leuchtwahltasten mit Knebelgriff die Möglichkeit farbig leuchten zu können. Das passende RMQ-Titan LED Element kann separat bestellt werden. Die Taste erfüllt die Schutzart IP66 und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen.