EATON MANIFACTURING - EAO284701 XSDMD2008 PORTA TRASPARENTE XEL 800L 200 - 284701

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta incernierata / a battente
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082847012
Codice prodotto
EAO284701
Cod. produttore
284701
Produttore
EAO
Modello:
Porta incernierata / a battente
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
810 mm
Altezza:
40 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
2000 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


