AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO284817 M22S-DDLF-WS-X1/X0 PULS DOPPIO LUM - 284817

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO284817 M22S-DDLF-WS-X1/X0 PULS DOPPIO LUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco e nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Ovale

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082848170

Codice prodotto

EAO284817

Cod. produttore

284817

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Bianco e nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Ovale

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

2

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Die RMQ-Titan Doppeldrucktaste ist eine elegante und pragmatische Lösung, um zwei Taster in einem 22mm Lochdurchmesser zu vereinen. Der Platz ist bereits vorgesehen, um durch den Asnchluss eines LED-Leuchtmoduls daraus eine Doppeldruckleuchtdrucktaste zumachen. Die Taste erfüllt die Schutzart IP66 und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Bei dieser DDLF Version, sind beide Tasten gerade und nicht wie bei DDL leicht gewölbt.