AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO286053 ZP-WHK CONT.AUS. 1SCAMBIO - 286053

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO286053 ZP-WHK CONT.AUS. 1SCAMBIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Universale

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082860530

Codice prodotto

EAO286053

Cod. produttore

286053

Produttore

EAO

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Universale

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

3 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

1

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

6 A

Funzione:

Contatto ausiliario

Tipo di tensione:

AC

Ausführung entsprechend IEC/EN 62019, schraubenlose Montage, nachträglich anschnappbar an PLS und PKNM, ZP-IHK, ZP-WHK: zusätzlich 1x Huckepack an sich selbst anschnappbar, angegebene Mindestspannungen gelten je Schaltstrecke. Beachtung bei Reihenschaltungen!, durch Kontaktmaterial und Konstruktion besonders geeignet für Kleinspannungen, Kontaktfunktion mit Relativbewegung (selbstreinigende Kontakte), ZP-NHK: Funktion eines der beiden Wechsler-Kontakte umschaltbar von “Hilfsschalter” auf “Auslöse-Signalschalter”, Auslöse-Signalkontakt meldet elektrische Auslösung, Prüftaste für Kontaktfunktion ”elektr. Auslösung”