AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO286766 BPZ-MPL80-600 PIASTRA MOD. 600L 80H - 286766

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO286766 BPZ-MPL80-600 PIASTRA MOD. 600L 80H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 85 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Perforata -

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082867669

Codice prodotto

EAO286766

Cod. produttore

286766

Produttore

EAO

Materiale:

Acciaio

Altezza:

85 mm

Larghezza:

500 mm

Perforata:

Superficie:

Zincato

Universal-Montageplatte, BPZ-MPL; Breite 600mm, Höhe 80mm; zur Montage von Sammelschienenträger und anderen Geräten; Stahlblech (2 mm), verzinkt; für UP, AP, Wand- und Standverteiler; inklusive Schrauben; Lieferumfang: 1 Montageplatte, div. Montagezubehör