AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO290055 DILM15-10(110V50HZ,120V60HZ) CONT.7,5KW - 290055

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO290055 DILM15-10(110V50HZ,120V60HZ) CONT.7,5KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 22 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082900557

Codice prodotto

EAO290055

Cod. produttore

290055

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

22 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

3 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

7.4 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

120...120 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

15.5 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

7 A

Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör: Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder,