AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO290178 LS-XLB LEVA A ROTELLA CUST. PLASTICA - 290178

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO290178 LS-XLB LEVA A ROTELLA CUST. PLASTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082901783

Codice prodotto

EAO290178

Cod. produttore

290178

Produttore

EAO

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Testa motrice per interruttori di posizione LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, alto grado di protezione IP66, apparecchio universale, sistema modulare, semplice tecnica di montaggio le teste motrici possono essere posizionate in tutte e 4 le direzioni e applicate a scatto con innesto a baionetta, in modo semplice, rapido e sicuro.