AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO290385 NZMH4-ME1400-S1 AUT 3P 1400A PROT MOT 10 - 290385

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO290385 NZMH4-ME1400-S1 AUT 3P 1400A PROT MOT 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 700...1400 A

  • Tipo di sganciatore - Elettronico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 1400...19600 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082903855

Codice prodotto

EAO290385

Cod. produttore

290385

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

700...1400 A

Tipo di sganciatore:

Elettronico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

1400...19600 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

1000...1000 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1400 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

450 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

800 kW

Larghezza:

210 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

401 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

50 kA

Altezza:

207 mm

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-ME decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Motorschutz mit Phasenausfallempfindlichkeit. Hinweise: Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr: 2-20s bei 6xIr sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), Anschlusstechnik NZM..S1: Abdeckung NZM..XKSA erforderlich, Anschlusstechnik NZM4..S1: Isolierter Schienenanschluss (Schraubanschluss NZM4-XKS)