EATON MANIFACTURING - EAO294076 DILK50-10(230V50HZ,240V60HZ) CONT.C 50 K - 294076

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4015082940768
Codice prodotto
EAO294076
Cod. produttore
294076
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
240...240 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti principali NC:
0
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
50 kvar


