EATON MANIFACTURING - EAO5SC1500I EATON 5SC 1500I - 5SC1500I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 1050 W
Potenza apparente in uscita - 1500 VA
Tipologia UPS - Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo - 13 min
Connettore d'ingresso - C14
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0743172045171
Codice prodotto
EAO5SC1500I
Cod. produttore
5SC1500I
Produttore
EAO
Potenza attiva in uscita:
1050 W
Potenza apparente in uscita:
1500 VA
Tipologia UPS:
Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo:
13 min
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
8
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
184...276 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
410 mm
Profondità:
150 mm
Altezza:
210 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
15.2 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Fattore di potenza in uscita:
0.7
Frequenza di ingresso:
45...65 Hz
Efficienza complessiva:
97 %
Frequenza di uscita:
50...60 Hz