AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO5SC500I EATON 5SC 500I - 5SC500I

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO5SC500I EATON 5SC 500I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 350 W

  • Potenza apparente in uscita - 500 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 13 min

  • Connettore d'ingresso - C14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172045140

Codice prodotto

EAO5SC500I

Cod. produttore

5SC500I

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

350 W

Potenza apparente in uscita:

500 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Tempo di autonomia a carico massimo:

13 min

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

4

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

184...276 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

240 mm

Profondità:

150 mm

Altezza:

210 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

6.6 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Fattore di potenza in uscita:

0.7

Frequenza di ingresso:

45...65 Hz

Efficienza complessiva:

95 %

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

L'UPS Eaton 5SC offre una protezione line-interactive conveniente e affidabile per i server di aziende di piccole e medie dimensioni. Completando la gamma di UPS leader del settore, il 5SC è dotato di un'interfaccia LCD per la visualizzazione dello statoe delle misurazioni in tempo reale e offre un'uscita a forma d'onda sinusoidale pura per la massima compatibilità con le apparecchiature IT più sensibili del giorno d'oggi. L'interfaccia LCD mostra chiaramente le informazioni chiave. L'uscita a forma d'onda sinusoidale garantisce la compatibilità con i moderni server delle piccole aziende. Il design compatto ne favorisce la facile integrazione anche in spazi limitati (edicole, bancomat, distributori di biglietti, ecc.) e offre fino a otto uscite per una migliore flessibilità. L'UPS affidabile e di lunga durata dispone della tecnologia ABM brevettata che aumenta la durata di servizio della batteria fino al 50%. La porta seriale e la porta USB sono conformi HID per l'integrazione automatica nei principali sistemi operativi (Windows/MacOS/Linux). Eaton Intelligent Power software® in dotazione è compatibile con tutti i principali sistemi operativi.