AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO914768 STZ0,5(*/*) TRASFORMATORE MONOF 500 VA - 914768

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO914768 STZ0,5(*/*) TRASFORMATORE MONOF 500 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 50...950 V

  • Tensione secondaria 1 - 12...1000 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 500 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072365588

Codice prodotto

EAO914768

Cod. produttore

914768

Produttore

EAO

Tensione primaria 1:

50...950 V

Tensione secondaria 1:

12...1000 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

500 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

Tensione primaria 2:

50...950 V

Tensione secondaria 2:

12...1000 V

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Tensione primaria 10:

0...0 V

Tensione primaria 3:

50...950 V

A prova di corto-circuito:

no

Tensione primaria 4:

50...950 V

Larghezza:

121 mm

Tensione primaria 5:

50...950 V

Tensione primaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 3:

12...1000 V

Profondità:

120 mm

Tensione primaria 6:

50...950 V

Altezza:

119 mm

Tensione primaria 7:

0...0 V

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Tensione primaria 8:

0...0 V

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Tensione secondaria 4:

12...1000 V

Tensione secondaria 5:

12...1000 V

Tensione secondaria 6:

12...1000 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Classe di isolamento secondo IEC 85:

B

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

3.9 %

Steuertransformator gebaut nach IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Teil 1 und Teil 2-2+6+4, UL 506, CSA 22.2 No.66,ÖVE, Anzapfungen +- 5%, Schutzart IP00, 100% ED. Verwendbar als Sicherheits- oder Trenntransformator Nenneingangsspannung wählbar von 50-950V +- 5%, Nennausgangsspannung wählbar von 12-1000V (*/*) = Platzhalter für Nenneingangsspannung /Nennausgangsspannnung