EATON MANIFACTURING - EAO9E6KI EATON 9E 6000I - 9E6KI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 4800 W
Potenza apparente in uscita - 6000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 10 min
Connettore d'ingresso - Connessione fissa
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449078386174
Codice prodotto
EAO9E6KI
Cod. produttore
9E6KI
Produttore
EAO
Potenza attiva in uscita:
4800 W
Potenza apparente in uscita:
6000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
10 min
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Interfaccia USB:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tensione di ingresso:
110...276 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
262.4 mm
Profondità:
612.9 mm
Altezza:
708.5 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
68 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
0.8
Frequenza di ingresso:
45...66 Hz
Efficienza complessiva:
91 %
Efficienza in modalità eco:
96 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
1
Frequenza di uscita:
50...60 Hz


