AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO9SX1500I EATON 9SX 1500I - 9SX1500I

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO9SX1500I EATON 9SX 1500I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 1350 W

  • Potenza apparente in uscita - 1500 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 16 min

  • Connettore d'ingresso - C14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076005237

Codice prodotto

EAO9SX1500I

Cod. produttore

9SX1500I

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

1350 W

Potenza apparente in uscita:

1500 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

16 min

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

6

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

120...276 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

200...240 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

160 mm

Profondità:

437 mm

Altezza:

252 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

18.5 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Frequenza di ingresso:

40...70 Hz

Efficienza complessiva:

91.8 %

Efficienza in modalità eco:

96.6 %

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

UPS on-line a doppia conversione, successore dell’UPS Eaton 9130. Prestazioni ed efficienza •Topologia doppia conversione. L’UPS 9SX di Eaton controlla costantemente le condizioni dell’alimentazione, regolando la tensione e la frequenza.• Il bypass interno rende possibile la continuità aziendale in caso di un guasto interno, è inoltre disponibile un bypass per la manutenzione (opzionale) che permette di sostituire con semplicità l’UPS senza staccare l’alimentazione dei sistemi critici.• Con un fattore dipotenza 0,9, 9SX offre il 28% in più di alimentazione rispetto agli UPS della sua classe. Alimenta più server rispetto ad altri UPS con valori equivalenti di VA ma fattore di potenza inferiori.• Più robusto, batteria a lunga durata: La tecnologia per la gestione delle batterie ABM® di Eaton utilizza un’innovativa tecnica di carica a tre stadi che estende la durata della batteria fino ad un massimo del 50%. 9SX fornisce inoltre tramite il Display la data raccomandata per la sostituzione delle batterie. Gestione • Il nuovo display grafico LCD offre informazioni chiare sullostato dell’UPS e le misurazioni su un singolo schermo. Sono inoltre disponibili oltre 100 parametri di configurazionemigliorativi. • Il 9PX può misurare i consumi energetici - i valori kWhpossono essere monitorati utilizzando il display LCD o ilsoftware Intelligent Power di Eaton. • Il controllo del segmento di carico permette di stabilirepriorità per lo spegnimento di dispositivi nonindispensabili al fine di massimizzare la durata dellabatteria. • 9SX è dotato di connettività seriale e USB e uno slotaggiuntivo per una scheda di comunicazione opzionale. Ilsoftware Intelligent Power® di Eaton si integra senzaproblemi con i principali ambienti di virtualizzazione e congli strumenti di orchestrazione cloud. Flessibilità • Una piattaforma, due fattori, dozzine di possibilità. UPS fino a3000 VA di potenza, contenuta in uno spazio di soli 2U rack.La versione tower ha le dimensioni di un moderno PCcompatto. • È possibile ottenere un tempo di funzionamento prolungatointegrando fino a 4 moduli batteria esterni hot-swap, in grado dimantenere i sistemi in funzione anche per ore quandonecessario. I moduli batteria aggiuntivi vengono riconosciutiautomaticamente dall’UPS.