AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAOCHCC1DIU CHCC1DIU BASE PER 10X38, 30A, 600VAC/DC, - CHCC1DIU

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAOCHCC1DIU CHCC1DIU BASE PER 10X38, 30A, 600VAC/DC,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

0051712362665

Codice prodotto

EAOCHCC1DIU

Cod. produttore

CHCC1DIU

Produttore

EAO

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

no

Portafusibile,Bassatensione,30A,AC600V,10x38mm,CC,1P,UL, indicatore,montaggiosuguidaDIN.