AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAOCHPV2IU CHPV2IU 2P 10X38MFH30A1000VDC GPV WITH I - CHPV2IU

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAOCHPV2IU CHPV2IU 2P 10X38MFH30A1000VDC GPV WITH I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

0051712362740

Codice prodotto

EAOCHPV2IU

Cod. produttore

CHPV2IU

Produttore

EAO

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Numero di poli:

2

Con neutro:

no

Accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, DC 1000 V, 10 x 38 mm, gPV, 2P, UL, IEC, indicatore, montaggio su guida DIN, modulare, codifica a colori. Idoneo all'uso con cavo 75°C o 90°C, cavo flessibile, morsetti a pala e sbarre combinate. Utilizzare altri cavi tarati per temperature più elevate con un appropriato declassamento di potenza. Per cartuccia fusibile cilindrica, fotovoltaico, IEC, cULus, CCC, CSA, UR