AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAOFWA-5A10F FWA-5A10F AR 150V 5A 10X38 - FWA-5A10F

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAOFWA-5A10F FWA-5A10F AR 150V 5A 10X38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tensione nominale - 150 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590020480

Codice prodotto

EAOFWA-5A10F

Cod. produttore

FWA-5A10F

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

5 A

Tensione nominale:

150 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

100 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 5 A, AC 150 V, DC 150 V, 10 x 38 mm, aR, UL, cilindrico, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 100 kA, Accessori opzionali portafusibile CHM1DU