EATON MANIFACTURING - EAOFWP-300A FWP-300A BUSS HIGH SPEED FUSE - FWP-300A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 300 A
Categoria di utilizzo - Altri
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
5027590061421
Codice prodotto
EAOFWP-300A
Cod. produttore
FWP-300A
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
300 A
Categoria di utilizzo:
Altri
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 300 A, AC 700 V, DC 700 V, 51 x 130 mm, UL, cilindrico con terminali di collegamento centrati, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA


