AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAOFWP-50A14FI FWP-50A14FI 50A 700V 14X51 INDICATED 14. - FWP-50A14FI

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAOFWP-50A14FI FWP-50A14FI 50A 700V 14X51 INDICATED 14.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590243278

Codice prodotto

EAOFWP-50A14FI

Cod. produttore

FWP-50A14FI

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

50 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Potere di interruzione:

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

9 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 50 A, AC 700 V, 14 x 51 mm, aR, UL, con percussore, cilindrico, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, poteredi apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile CH141B