EATON MANIFACTURING - EAOJKS-45 JKS-45 FUS. NA, LIMITRON, FAST ACTING CL - JKS-45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 45 A
Categoria di utilizzo - Altri
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno
Confezione
10 PZ
EAN
5027590062947
Codice prodotto
EAOJKS-45
Cod. produttore
JKS-45
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
45 A
Categoria di utilizzo:
Altri
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 45 A, AC 600 V, 27 x 60 mm, Class J, UL, rapido, ideale per applicazioni industriali e commerciali critiche con specifici requisiti di limitazione della corrente, potere di apertura 200 kA









