EATON MANIFACTURING - EAOJKS-500 JKS-500 FUS. NA, LIMITRON, FAST ACTING C - JKS-500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 500 A
Categoria di utilizzo - Altri
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
5027590445207
Codice prodotto
EAOJKS-500
Cod. produttore
JKS-500
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
500 A
Categoria di utilizzo:
Altri
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 500 A, AC 600 V, 64 x 203 mm, Class J, UL, rapido, ideale per applicazioni industriali e commerciali critiche con specifici requisiti di limitazione della corrente, potere di apertura 200 kA









