AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAOLP-CC-1-2 LP-CC-1-2 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY - LP-CC-1-2

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAOLP-CC-1-2 LP-CC-1-2 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Caratteristica di intervento - CC

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Categoria di utilizzo - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590096652

Codice prodotto

EAOLP-CC-1-2

Cod. produttore

LP-CC-1-2

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

0.5 A

Caratteristica di intervento:

CC

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Potere di interruzione:

200 kA

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 0.5 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, potere di apertura 200 kA, ritardato di 12 secondi (minimo) al 200% della corrente nominale d'impiego