AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAOLP-CC-4 LP-CC-4 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY L - LP-CC-4

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAOLP-CC-4 LP-CC-4 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590447003

Codice prodotto

EAOLP-CC-4

Cod. produttore

LP-CC-4

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

4 A

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 4 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, potere di apertura 200 kA, ritardato di 12 secondi (minimo) al 200% della corrente nominale d'impiego