AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAOLPJ-200SP LPJ-200SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LOW P - LPJ-200SP

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 200 A

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590447096

Codice prodotto

EAOLPJ-200SP

Cod. produttore

LPJ-200SP

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

200 A

Categoria di utilizzo:

Altri

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 200 A, AC 600 V, 41 x 146 mm, Class J, UL, ritardato, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego