EATON MANIFACTURING - EAOLPJ-20SP LPJ-20SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LOW PE - LPJ-20SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 20 A
Categoria di utilizzo - Altri
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno
Confezione
10 PZ
EAN
5027590063913
Codice prodotto
EAOLPJ-20SP
Cod. produttore
LPJ-20SP
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
20 A
Categoria di utilizzo:
Altri
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, Class J, UL, ritardato, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego








