EATON MANIFACTURING - EAOLPJ-5SP LPJ-5SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LOW PEA - LPJ-5SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
5027590022576
Codice prodotto
EAOLPJ-5SP
Cod. produttore
LPJ-5SP
Produttore
EAO
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 5 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, Class J, UL, ritardato, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego