AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAOPV-250A-2XL-B PV-250A-2XL-B FUSE 250A 1000V 2XL PV BOL - PV-250A-2XL-B

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAOPV-250A-2XL-B PV-250A-2XL-B FUSE 250A 1000V 2XL PV BOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 250 A

  • Categoria di utilizzo - gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516000861

Codice prodotto

EAOPV-250A-2XL-B

Cod. produttore

PV-250A-2XL-B

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

250 A

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Tipo di tensione:

DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 250 A, DC 1000 V, 2XL, gPV, UL, IEC, corpo quadrato con terminali di collegamento, combinatori e separatori di stringhe fotovoltaiche, IEC 60269-6, UL 2579, potere di apertura 33 kA, Accessori opzionali microinterruttore 170H0069