AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAOPV-50ANH1 PV-50ANH1 FUSE 50A 1000V DC PV SIZE 1 DU - PV-50ANH1

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAOPV-50ANH1 PV-50ANH1 FUSE 50A 1000V DC PV SIZE 1 DU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 50 A

  • Categoria di utilizzo - gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento combinato

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590305167

Codice prodotto

EAOPV-50ANH1

Cod. produttore

PV-50ANH1

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

50 A

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Tipo di tensione:

DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tensione di dimensionamento CC:

1000 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

10.5 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 50 A, DC 1000 V, NH1, gPV, UL PV, UL, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, protezione per i combinatori e i separatori di stringhe fotovoltaiche, IEC 60269-6, UL 2579, potere di apertura 50 kA, Accessori opzionali portafusibile SD1-D-PV