EATON MANIFACTURING - EAOTCF20 TCF20 FUS. NA, CUBEFUSE, 20A, 600VAC/300 - TCF20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 20 A
Categoria di utilizzo - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno
Confezione
12 PZ
EAN
5027590116954
Codice prodotto
EAOTCF20
Cod. produttore
TCF20
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
20 A
Categoria di utilizzo:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no


